Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TDC 3432 1500 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic TDC 3432 1500 W Schwarz, Silber
Clatronic TDC 3432 1500 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20554932
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 561
EAN/GTIN:
     4006160635614
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
  • Dampfglätter zum Dampfbügeln, Glätten und entfernen von Flusseln.
    - Schonende und effiziente Methode zur Entfernung von Falten aus Textilien.
    - Der schonende Dampf erhöht die Lebensdauer Ihrer Kleidung.
    - Spart Zeit gegenüber herkömmlichen Bügeln.
    - Auch für empfindliche Stoffe geeignet.
    - Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke, Vorhänge usw.
    - Schnelle Aufheizzeit durch leistungsstarke 1500 W – betriebsbereit in ca. 50 Sek.
    - Abnehmbarer Wassertank mit 1,2 l Fassungsvermögen.
    - Bis zu 40 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung.
    - Stufenlos höhenverstellbare Teleskopstange (bis 1.35m) zur individuellen Anpassung an die Körpergröße und zur einfachen Lagerung.
    - Konstanter Dampfausstoß: ca. 30g/min.
    - Vertikale Dampffunktion.
    - Anti-Tropf-System.
    - Leicht zu transportieren – durch 2 große Rollen und 2 x 360° Lenkrollen.
    - Zubehör: Hosen- und Kleiderbügel, Bürstkopf, Textilbürsten-Aufsatz zum Glätten und Entfernen von Flusseln.
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
    - Überhitzungsschutz.
    - Brandschutzsicherung.
    - Kabellänge: ca. 1.80m.
    - Spannungsversorgung: 230V, 50Hz.
    - Leistungsaufnahme: 1500W.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.