Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo W18 LTX 125 Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo W18 LTX 125 Winkelschleifer
Metabo W18 LTX 125 Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20555449
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.02174.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
    - Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
    - Robuster Motor für lange Lebensdauer
    - Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
    - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    - Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
    - Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
    - Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    - Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
    - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    - Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
    - Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
    - 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
18 V
Leistungen
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,97*
€ 810,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,90*
€ 766,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,88*
€ 766,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,96*
€ 729,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 612,95*
€ 729,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 612,93*
€ 729,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.