Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002016 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002016 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002016 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710100
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör
für SMC64xx-Serie, 1Paar, L275/B42/H38mm, Lichtgrau RAL 7035, L-Schiene wird seitlich an der vorderen und hinteren 19" Ebenen befestigt(Wichtig: vorderes 19"Profil zum hinteres 19" Profil, muß 280mm auseinander sein),
Montierbar nur in 1-teilige Gehäuse mit 450mm Außentiefe,
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
275 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
462 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: allnet rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.