Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002019 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002019 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002019 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20710103
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör
ür SMC66xx-Serie, 1Paar, L425/B42/H38mm, Schwarz RAL 9005, L-Schiene wird seitlich an der vorderen und hinteren 19" Ebenen befestigt(Wichtig: vorderes 19"Profil zum hinteres 19" Profil, muß 430mm auseinander sein), Montierbar nur in 1-teilige Gehäuse mit 600mm Außentiefe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
425 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
670 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.