Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1Y
HPE 1Y
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20746534
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U1FA6PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Der HP Care Pack Support Plus Service stellt umfassende Hardware- und Softwareservices bereit, die die Verfügbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur verbessern.

• Bietet Reaktion innerhalb von 4 Std. für HP Hardware.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Antwortzeit
4 h
Nächster Werktag
Ja
Telefonischer Support
Ja
Kompatibilität
HP 1/8 G2 Autoloader Ultrium 920 SAS HP 1/8 G2 Ultrium 920 HP StorageWorks 1/8 Ultrium 232 G2 HP StorageWorks 1/8 Ultrium 232 HP StorageWorks 1/8 Ultrium 448 G2 HP StorageWorks 1/8 Ultrium 448 HP StorageWorks 1/8 Ultrium 960 HP StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS HP StoreEver 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SCSI HP StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 HP StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS HP StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 FC HP StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, care pack support hpe, care pack support, Garantie, Unterstützung, Support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.865,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,04*
€ 2.391,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.997,22*
€ 2.376,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,67*
€ 2.301,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,96*
€ 2.256,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,94*
€ 2.220,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.496,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.