Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UVG-002 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UVG-002 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gembird UVG-002 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gembird UVG-002 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20773000
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UVG-002
EAN/GTIN:
     8716309079983
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Video CaptureCard
Video Grabber
  • Einfache HD Video und Audio Aufnahme - Software inklusive - Keine spezielle Grafik- oder Soundkarte notwendig - Passend für alle PCs und Notebooks - Einfache Installation, kein externes Netzteil notwendig - Inklusive Software zum einfachen konvertieren und bearbeiten von Videos - Aufnahme von vielen Geräten möglich; zum Beispiel von Videorekorder, DVB-Receivern, Camcordern usw.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
720 x 576 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Dateiformate
Import video format unterstützt
AVCHD, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RCA, S-Video, USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Video Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC)
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
14 mm
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, usb einbaubuchse 3.0, usb buchse, usb video grabber, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.