Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.003 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 2U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 300.003 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 2U Schwarz, Grau
Bachmann 300.003 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 2U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20843035
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
74 x 445 x 45 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.