| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-20843587 Herst.-Nr.: 341.185 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 3 m | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, schutzkontakt verlängerungskabel |
| | |
| |