Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Blaze B05 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20949877
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUF3B05V1H
EAN/GTIN:
     4712702632385
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Pink
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B02V1K
ab € 5,59*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B02V1K
ab € 5,70*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3B02V1K
ab € 6,45*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1D
ab € 7,72*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1K
ab € 3,09*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1D
ab € 3,45*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1H
ab € 3,36*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1K
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.