Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30724481
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBUF3B02V1K
EAN/GTIN:
     4712702646474
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle
Mit Superspeed USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Schnittstelle kommt der Blaze B02 auf Transferraten von bis zu 5 GB/s und ist somit 10 mal schneller als ein USB 2.0 Stick. Damit Sie bloß keine kostbare Zeit verlieren, selbst wenn Sie große Dateien wie Grafiken oder HD Videos editieren oder speichern wollen.

Schnelligkeit gepaart mit Stil
Der Blaze B02 beeindruckt allerdings nicht nur durch Schnelligkeit, sondern auch durch sein elegantes, nachtschwarzes Gehäuse, das an fein gebürstetes Metall erinnert.

Praktisch noch dazu!
USB Sticks sind die Speichermöglichkeit für unterwegs schlechthin. Der Blaze B02 besticht daher durch seine kompakte Größe und eine Vorrichtung für die Befestigung am Schlüsselbund. Zum Herzeigen und Immer-Zur-Hand-Haben!

SP Widget für ein einfaches Datenmanagement
Die SP Widget-Software zum Gratis-Download bietet leistungsstarke Funktionen wie Datensicherung und Wiederherstellung , AES 256-Bit-Verschlüsselung und Cloud-Speicher für ein effizientes Datenmanagement.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
60.6 mm
Gewicht
8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Bandhalterung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP008GBUF3B02V1K
ab € 6,01*
Zubehör
Silicon Power
SP128GBUF3B02V1K
ab € 10,24*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B02V1K
ab € 5,59*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B02V1K
ab € 5,70*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1D
ab € 7,72*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1H
ab € 10,28*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1K
ab € 3,09*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1D
ab € 3,45*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1H
ab € 3,36*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1K
ab € 7,54*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3J06V1D
ab € 11,49*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3J06V1D
ab € 11,72*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3J06V1D
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.