Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Inky Füllfederhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Inky Füllfederhalter Schwarz
Pelikan Inky Füllfederhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20958665
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Inky Tintenschreiber schwarz von Pelikan

Der Inky-Tintenschreiber ist ein ideales Schreibgerät für Schule, Studium und Büro. Durch das spezielle Tintenreglersystem wird ein elegantes Schriftbild wie bei einem Füllfederhalter ermöglicht, die Tinte fließt gleichmäßig und klecksfrei.

Hier finden Sie alle Inky-Tintenschreiber in den 4 erhältlichen Farben Blau, Schwarz, Rot und Grün.

Alle Produktdetails auf einen Blick:

- Neues modernes Design
- Strichbreite 0,5 mm
- sauberes und gleichmäßiges Schriftbild durch Tintenreglersystem
- die blaue Inky-Tinte ist mit Tintenlöschstift löschbar
- Für Schule, Studium und Büro
- In 4 Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grün und Rot
- Made in Germany - Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Schwarz
Linienbreite
0.5 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.