Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KBSL28 043 Kabel-Organizer Cable Eater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KBSL28 043 Kabel-Organizer Cable Eater Schwarz
Schwaiger KBSL28 043 Kabel-Organizer Cable Eater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20959054
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KBSL28 043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Zum Bündeln von Kabeln auf einer Länge von max. 1,5 m
    - Inkl. Einziehwerkzeug
    - Durchmesser des Kabelbündels 22 mm bzw. 28 mm
    - Flexibel und biegsam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1.5 m
Merkmale
Typ
Cable Eater
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.