Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Freetalk Com II PMR-446 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo Freetalk Com II PMR-446 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz
Stabo Freetalk Com II PMR-446 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20963429
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20260
EAN/GTIN:
     4010384202606
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
stabo wurde Anfang der 60er Jahre gegründet und gehört seitdem zu den führenden Anbietern von Funktechnik in Deutschland. Unser Sortiment umfasst leistungsfähige Hand- und Mobilfunkgeräte, Transceiver und Empfänger sowie praktisches Zubehör - insgesamt über 1600 Produkte aus den Bereichen CB-Funk, Kurzstreckenfunk und Betriebsfunk. Verschiedene Home Security-Produkte runden das Sortiment ab.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.09375 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Abmessungen (BxTxH)
55 x 27 x 120 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Leistung übertragen
500 mW
Lieferumfang
Armband
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.