Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1799-0-0287 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1799-0-0287 Steckdose Weiß
Busch-Jaeger 1799-0-0287 Steckdose Weiß
Busch-Jaeger 1799-0-0287 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21203432
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1799-0-0287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Zubehör
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
42 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1799-0-0337
ab € 13,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1799-0-0386
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.