Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7111.000 Rack Zubehör Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7111.000 Rack Zubehör Kabelring
Rittal 7111.000 Rack Zubehör Kabelring
Artikel-Nr.:
     262-I226A35
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7111.000
EAN/GTIN:
     4028177124905
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich am 482,6 mm (19")-Montagerahmen oder 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1260 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
125 mm
Höhe
65 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,22*
€ 56,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,45*
€ 57,79*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 46,26*
€ 57,81*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 58,03*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 59,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7112000
ab € 4,291*
Ähnlich
Rittal
7111900
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.