Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat GearShiftHolder PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Playseat GearShiftHolder PRO
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21607051
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     RAC.00064
EAN/GTIN:
     8717496871756
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schalthebelhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Montage
Montageposition rechts/links
Kompatibilität
Playseat Evolution, Revolution
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Playseat
R.AC.00072
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.