Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Seat Slider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat Seat Slider
Playseat Seat Slider
Playseat Seat Slider
Playseat Seat Slider
Playseat Seat Slider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23349493
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     R.AC.00072
EAN/GTIN:
     8717496871794
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Bleiben Sie auf dem Playseat ® Stuhl und gleiten sie nach vorne oder hinten, wie in einem echten Auto! Kein aufstehen mehr, um mit den Tasten zu gleiten. Die Länge der Schiene ist 345 mm und das Gewicht beträgt 2,1 kg / 4,63 lbs. Vorwärts 140 mm und Rückwärts 90 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sitzgleiter
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Playseat Evolution, Playseat Revolution, Playseat Project CARS, Playseat Gran Turismo, Playseat Forza Motorsport, Playseat WRC, Playseat Air Force
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Paketgewicht
2500 g
Verpackungshöhe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
345 mm
Gewicht
2100 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Playseat
RAC.00064
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.