Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit
HPE 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21807213
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     733664-B21
EAN/GTIN:
     4514953632578
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HP ProLiant Kabelführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.9 mm
Tiefe
543.1 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.