Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Black & Decker PD1820LF Handstaubsauger Beutellos Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21901752
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     PD1820LF
EAN/GTIN:
     5035048458648
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Filterung
Ja
Luftstrom
1062 l/min
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Laufzeit
15 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
25 W
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1470 g
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.56 l
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.