Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83388 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83388 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
DeLOCK 83388 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
DeLOCK 83388 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22176301
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83388
EAN/GTIN:
     4043619833887
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
sas kabel sff-8643
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss diverser Geräte mit Mini SAS Schnittstelle. Sie können z. B. eine Backplane mit mehreren Festplatten mit nur einem Kabel an einen Controller anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini SAS HD x 4 SFF 8643
Anschluss 2
Mini SAS x 4 36 Pin SFF 8087
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 1.364,65*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
ab € 3.821,88*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 2.194,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.