Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 892FSP Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 892FSP Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco 892FSP Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco 892FSP Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco 892FSP Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29623316
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C892FSP-K9
EAN/GTIN:
     4053162315044
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Mit der umfangreichen Auswahl an Cisco Routern können Sie ein intelligentes, reaktionsschnelles und integriertes Netzwerk einrichten.

SD-WAN bereitstellen

Überwachen, priorisieren und skalieren Sie Anwendungen mit der Bereitstellungsautomatisierung über jede beliebige sichere Verbindung.

Mehr Auswahl genießen

Erhöhen Sie die IT-Flexibilität mit der branchenweit ersten auf Unternehmen zugeschnittenen NFV-Lösung. Jede App, jede Plattform, jede Netzwerkverbindung.

Skalieren ganz nach Bedarf

Erfüllen Sie Geschäftsanforderungen mit unseren umfangreichen integrierten Netzwerkservices der Enterprise-Klasse. Profitieren Sie von unserem Pay-as-you-Grow-Modell.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322.8 mm
Tiefe
248.4 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2500 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Management-Protokolle
SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+
Unterstützte Netzwerkprotokolle
L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP
Merkmale
Flash-Speicher
256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS
Firewall
Ja
Cisco IOS
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,80*
€ 1.791,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,48*
€ 1.785,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,46*
€ 1.732,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,30*
€ 1.688,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,65*
€ 1.623,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,79*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
Zubehör
Cisco
GLC-GE-100FX
ab € 172,66*
Zubehör
Delock
83388
ab € 18,63*
Zubehör
Delock
83370
ab € 2,33*
Zubehör
Cisco
CWDM-SFP-1470=
ab € 3.364,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.