Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TBL 1300 200 Blätter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TBL 1300 200 Blätter Schwarz, Silber
Olympia TBL 1300 200 Blätter Schwarz, Silber
Olympia TBL 1300 200 Blätter Schwarz, Silber
Olympia TBL 1300 200 Blätter Schwarz, Silber
Olympia TBL 1300 200 Blätter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22218849
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3041
EAN/GTIN:
     4030152030415
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Bindefähigkeit
200 Blätter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Bindezeit
60 s
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9170
ab € 4,64*
Zubehör
Olympia
3042
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.