Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 9170 Umschlag A4 Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 9170 Umschlag A4 Schwarz, Blau, Rot
Olympia 9170 Umschlag A4 Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22218851
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9170
EAN/GTIN:
     4030152091706
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1030 g
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Maximale Kapazität
30 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
3042
ab € 26,33*
Zubehör
Olympia
3041
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.