Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cable Bundle Tube Easy Cover, 1.5 m, 30 mm, silver Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cable Bundle Tube Easy Cover, 1.5 m, 30 mm, silver Kabelsatz
Hama Cable Bundle Tube Easy Cover, 1.5 m, 30 mm, silver Kabelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2221932
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020601
EAN/GTIN:
     4007249206015
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • patentierter Kabelbündel-Schlauch aus Polyäthylen
    - ideal für sichtbare Verkabelungen z.B. Beamerzuleitungen
    - flexible Bauform; gut geeignet für die Verlegung in kleinen Radien & spitzen Winkeln
    - leichtes Einlegen der Kabel mittels beiliegendem Werkzeug
    - unkompliziertes nachträgliches Hinzufügen oder Entfernen einzelner Kabel
    - seitliches Ausführen eines Kabels auf halber Strecke ist ohne weiteres möglich
    - kann beliebig gekürzt oder verlängert werden
    - hohe Spannkraft, bedarf keiner weiteren Bündelungshilfen
    - Länge: 1,5 m; Bündelø: 30 mm
    - 1 Stück mit Einziehclip
    - Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelsatz
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Durchmesser
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.