Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600GB SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB SAS 2.5"
HPE 600GB SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22534165
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6G41AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP bietet Laufwerke für alle Ihre Speicheranforderungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
Storage XP7
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,79*
€ 1.597,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,34*
€ 1.573,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.