Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive720 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive720 480 GB Serial ATA III MLC
Transcend JetDrive720 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22593412
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GJDM720
EAN/GTIN:
     760557828341
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • SATA III 6Gb/s
    - Kapazität 480GB
    - Flashtyp Synchron MLC
    - Max Seq. Read: 495MB/s
    - Max Seq. Write: 427MB/s
    - Betriebstemperatur 0°C (32°F) bis 70°C (158°F)
    - Garantie 5 Jahre bedingte Herstellergarantie (Die Garantie von 5 Jahren gilt nur, wenn die Verschleiß-Anzeige der JetDrive Toolbox innerhalb dieses Zeitraums nicht 0% anzeigt)
    - 110.9mm x 37.2mm x 10.8mm
    - Gewicht 65g
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM720
ab € 122,60*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM720
ab € 150,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.