| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-22613269 Herst.-Nr.: 5505-141 EAN/GTIN: 7331021042124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Ergonomie | Höchstgewichtskapazität | 7 kg | Merkmale | Typ | Montage | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Universal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kompatibilität | AXIS T92E Series AXIS T93E05 AXIS T93F Series AXIS P13-E AXIS Q16-E AXIS Q1755-E AXIS Q1910-E AXIS Q1921-E AXIS Q1922-E VT Wall bracket Internal Cable WBOVA1 AXIS T94Q01A Wall Mount | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |