Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG FS 140 Delta-Schleifer 15000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG FS 140 Delta-Schleifer 15000 RPM
AEG FS 140 Delta-Schleifer 15000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22776313
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935416090
EAN/GTIN:
     4002395129768
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
aeg deltaschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
280 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
15000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.