Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KA280K Multischleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KA280K Multischleifer
Black & Decker KA280K Multischleifer
Black & Decker KA280K Multischleifer
Black & Decker KA280K Multischleifer
Black & Decker KA280K Multischleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22779313
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KA280K-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
deltaschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
220 W
Gewicht und Abmessungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
100 x 165 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
3 m
Leistungen
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.