Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 440RW Interne Festplatte 3.5" 1 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 440RW Interne Festplatte 3.5" 1 TB SAS
DELL 440RW Interne Festplatte 3.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22893775
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     440RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.