Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Chief LCB1U TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23057610
Herst.-Nr.:
     LCB1U
EAN/GTIN:
     841872159010
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
681 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
420 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
113.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 5 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,19*
€ 608,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,92*
€ 592,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,83*
€ 550,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,23*
€ 520,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.