Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA 8001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XA 8001
Tefal XA 8001
Tefal XA 8001
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23102152
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Platten für Sandwiches in „Muschelform“.

- Antihaftbeschichtete, austauschbare Platten.
- Spülmaschinengeeignet.
- Optimale Verstauung der Plattensets durch praktische Aufbewahrungs-Box.
- Maße der Platten: 226 x 132 mm.
- Maße der Box: 250 x 150 x 60 mm.
- Inklusive Rezeptbuch mit 4 individuellen Rezepten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
132 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
SW852D12
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.