Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Snack Collection SW852D SW852D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Tefal Snack Collection SW852D SW852D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23102080
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SW852D12
EAN/GTIN:
     3045386363643
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Waffelautomat
Waffeleisen
Tefal Snack Collection: Die Tefal Snack Collection ist das Maximum an Vielseitigkeit!
Mit der Tefal Snack Collection sind Sie für alle Gelegenheiten bereit; egal ob ein schneller Imbiss zwischendurch, ein gegrilltes Abendessen zu zweit oder eine Gebäck-Runde mit vielen Gästen; es gibt immer ein passendes Platten-Set. Die leichte Verwendung garantiert Ihnen außerdem immer schmackhafte Ergebnisse und eine schnelle Reinigung danach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
3115 g
Energie
Leistung
700 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
anzahl der Sandwiches
2
Waffeln herstellen
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Kochoberfläche
225 x 135 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
361 mm
Paketgewicht
4750 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Waffelplatte enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: tefal sandwichmaker, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
XA8001
ab € 16,41*
Zubehör
Tefal
XA8008
ab € 15,93*
Zubehör
Tefal
XA8012
ab € 15,40*
Zubehör
Tefal
XA8003
ab € 15,96*
Zubehör
Tefal
XA8005
ab € 15,92*
Zubehör
Tefal
XA8006
ab € 15,92*
Zubehör
Tefal
XA8007
ab € 16,39*
Zubehör
Tefal
XA8009
ab € 16,38*
Zubehör
Tefal
XA8010
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.