| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-23102154 Herst.-Nr.: XA8005 EAN/GTIN: 3045386366170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antihaftbeschichtete, austauschbare Platten.
- Spülmaschinengeeignet. - Optimale Verstauung der Plattensets durch praktische Aufbewahrungs-Box. - Maße der Platten: 226 x 132 mm. - Maße der Box: 250 x 150 x 60 mm. - Inklusive Rezeptbuch mit 4 individuellen Rezepten.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 250 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 60 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 226 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 132 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |