Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA8006 Sandwich Maker-Teil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XA8006 Sandwich Maker-Teil/Zubehör
Tefal XA8006 Sandwich Maker-Teil/Zubehör
Tefal XA8006 Sandwich Maker-Teil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23102155
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA8006
EAN/GTIN:
     3045386366187
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Herrlich luftige und saftige Waffeln in der klassischen und beliebten Herzform.

- Antihaftbeschichtete, austauschbare Platten.
- Spülmaschinengeeignet.
- Optimale Verstauung der Plattensets durch praktische Aufbewahrungs-Box.
- Maße der Platten: 226 x 132 mm.
- Maße der Box: 250 x 150 x 60 mm.
- Inklusive Rezeptbuch mit 4 individuellen Rezepten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
132 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
SW852D12
ab € 53,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.