Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA8007 Sandwich Maker-Teil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XA8007 Sandwich Maker-Teil/Zubehör
Tefal XA8007 Sandwich Maker-Teil/Zubehör
Tefal XA8007 Sandwich Maker-Teil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23102156
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA8007
EAN/GTIN:
     3045386366194
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Mit raffiniertem Profil zur Zubereitung von flachem Feingebäck.

- Antihaftbeschichtete, austauschbare Platten.
- Spülmaschinengeeignet.
- Optimale Verstauung der Plattensets durch praktische Aufbewahrungs-Box.
- Maße der Platten: 226 x 132 mm.
- Maße der Box: 250 x 150 x 60 mm.
- Inklusive Rezeptbuch mit 4 individuellen Rezepten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
132 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
SW852D12
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.