Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox MiniChamp Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox MiniChamp Multi-Tool-Messer
Victorinox MiniChamp Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23128347
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.6385
EAN/GTIN:
     7611160009913
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Der kompakte Alleskönner unter den kleinen Taschenwerkzeugen Der kompakte Alleskönner unter den kleinen Taschenwerkzeugen Nagelfeile mit - Nagelreiniger - Ring, inox - Kugelschreiber - Nagelhautschieber - Klinge - Schere - Orangenschäler mit - Schaber - Brieföffner (Klinge) - Pinzette oder Zahnstocher - Schraubendreher mit - Massstab - Kapselheber mit - magnet. Phillips-Schraubendreher - Drahtabisolierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.