Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 101229 Bügelbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 101229 Bügelbrett
Brabantia 101229 Bügelbrett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23131720
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     101229
EAN/GTIN:
     8710755101229
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Groß ist schön. Und einfacher zum Bügeln! Dieser XL-Dampfbügeltisch C von Brabantia mit Dampfgerätehalterung bietet Ihnen eine Bügelfläche von 124 x 45 cm und erspart Ihnen das lästige Verschieben Ihrer Wäsche auf dem Tisch. Mit einer Metallhalterung, die stark genug ist, um Ihr Dampfgerät zu halten, einem verstellbaren, stabilen Rahmen und dem cleveren, dreilagigen PerfectFlow-Bezug für leichteres Dampfbügeln ist dieser XL-Tisch eine großartige Ergänzung in Ihrem Leben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
690 mm
Höhe (max)
960 mm
Leistungen
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
108808
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.