Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 482007 Abfallbehälter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 482007 Abfallbehälter Edelstahl
Brabantia 482007 Abfallbehälter Edelstahl
Brabantia 482007 Abfallbehälter Edelstahl
Brabantia 482007 Abfallbehälter Edelstahl
Brabantia 482007 Abfallbehälter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23131762
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     482007
EAN/GTIN:
     8710755482007
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Brauchen Sie Platz? Der Treteimer FlatBack+ 30 Liter von Brabantia beansprucht wenig Platz und stellt sich gerne mit dem Rücken an die Wand. Er verfügt über eine hygienische Pedalbedienung, die sich bei leichtem Antippen mit der Fußspitze öffnet, während das clevere Scharnierdesign verhindert, dass der Deckel an die Wand schlägt. Weitere Pluspunkte: Er verfügt über einen sanft schließenden Deckel und der Stofftragegriff erleichtert den Transport, auch wenn er voll ist. Und das Auswechseln der Müllsäcke ist ebenso einfach: einfach den Inneneimer in der erhöhten Position verriegeln und fertig. Der FlatBack+ hält Ihnen den Rücken frei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
30 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
660 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.