Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Badgy 100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 260 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Badgy 100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 260 x 300 DPI
Evolis Badgy 100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 260 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23324972
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B12U0000RS
EAN/GTIN:
     3661572000262
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
260 x 300 DPI
Kartenleser
Ja
Kartentypen
PVC
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
80 Karte/h
Duplex Druckgeschwindigkeit (colour)
80 Karte/h
Druckmedien - Stärke
0.50 - 0.76 µm
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gesamte Papierkapazität
25 Blätter
Speicherkapazität
16 MB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
3950 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,04*
€ 554,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,26*
€ 544,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,22*
€ 540,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,22*
€ 516,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
ACL008
ab € 8,81*
Zubehör
Evolis
CBGR0500F
ab € 11,35*
Zubehör
Evolis
CBGC0020W
ab € 11,38*
Zubehör
Evolis
CBGC0030W
ab € 13,10*
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 38,97*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,91*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,59*
Zubehör
Evolis
CBGCP030W
ab € 9,33*
Zubehör
Evolis
ACL005
ab € 7,50*
Zubehör
Evolis
ACL004
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.