| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-23330866 Herst.-Nr.: 97845 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Lampenhalter ist speziell für Halogen Seilsysteme geeignet.
Produkteigenschaften - Oberfläche/Farbe: Schwarz - Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme inkl. Montageanleitung
Kombinieren Sie selbst - Flexibilität ohne Grenzen. Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme Maximale Flexibilität dank eines umfangreichen Sortimentes an Komponenten wie z. B. Basissysteme, unterschiedliche Spots, Seile und Zubehör. Mit diesen Komponenten ist nahezu jede Lichtlösung in Wohnräumen zu realisieren. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 12 V | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | ![](/p.gif) | Maximale Lampenleistung | 50 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Lampenhalter, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Seilsysteme 12V, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Leuchtenanschlussadapter Stromschienen, Stromschienen Leuchtenanschlussadapter, paulmann seilsystem 12v, fassung, fassungen paulmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |