Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions FC-MC01-B Ventilatorgeschwindigkeitsregler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions FC-MC01-B Ventilatorgeschwindigkeitsregler Schwarz
Gelid Solutions FC-MC01-B Ventilatorgeschwindigkeitsregler Schwarz
Gelid Solutions FC-MC01-B Ventilatorgeschwindigkeitsregler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23483197
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     FC-MC01-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
lüftersteuerung
Regulieren Sie selber die Drehgeschwindigkeit des Lüfters.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
19 mm
Energie
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
700 mA
Bemessungsleistung
8.4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.