Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 112380 Dörrautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 112380 Dörrautomat
Princess 112380 Dörrautomat
Princess 112380 Dörrautomat
Princess 112380 Dörrautomat
Princess 112380 Dörrautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23899034
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.112380.01.001
EAN/GTIN:
     8712836318861
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
dörrgerät
Princess 112380 Dörrautomat – Sechs Ebenen – Einstellbare Temperatur
Mit dem Princess 112380 Dörrautomat bereiten Sie zuhause leckere, gesunde und natürliche Snacks zu und minimieren die Lebensmittelvergeudung. Dieses unverzichtbare Gerät für Ihren Haushalt kann Früchte, Gemüse, Kräuter und Fisch entfeuchten, so dass sie all ihre Aromen und Nährstoffe behalten. Der Princess Lebensmittel-Dehydrator hat sechs stapelbare Ebenen und eine einstellbare Temperatur.

Gedörrte Lebensmitteln sind gesund und lecker
Der Princess Dörrautomat entzieht jeder Art von Lebensmittel das Wasser und lässt alle Nährstoffe und Enzyme intakt. Damit bleiben Ihre Lebensmittel so gesund, als wären sie frisch. Produkte, die viel natürlichen Zucker enthalten wie Früchte und Tomaten, werden beim Dörren noch süßer, ohne dass Süßungsmittel benötigt werden. Perfekt, um gesunde Snacks für Ihre Kinder oder sich selbst zuzubereiten.

Geringer Energieverbrauch
Sie können Lebensmittel zwar auch im Ofen dörren, aber wenn Sie den Spaß am Dörren erst einmal entdeckt haben, bietet Ihnen der Princess Dörrautomat zahlreiche Vorteile. Der Lebensmitteltrockner ist eine energieschonende Alternative, weil sich seine Temperatur viel niedriger als bei Ihrem herkömmlichen Ofen einstellen lässt. Sie können bis zu sechs Lagen übereinanderstapeln und Lebensmittel gleichzeitig dörren, ohne dass sich Aromen vermischen. Sie müssen lediglich darauf achten, Lebensmittel mit gleicher Dörrdauer zu kombinieren.

Konserviert nahezu alles
Alle Lebensmittel, die Wasser enthalten, lassen sich dörren. Indem man Lebensmitteln die Feuchtigkeit entzieht, können schädliche Bakterien ihr Werk nicht mehr verrichten und Ihr Produkt wird für viele Monate konserviert, wenn Sie es in einem Glasgefäß oder luftdichten Behältnis aufbewahren. Mit dem Princess Lebensmittel-Dehydrator können Sie aber nicht nur Früchte, Gemüse und Fisch trocknen, sondern auch Blumen und Kräuter. Es ist außerdem die beste Möglichkeit, ältere Chips- oder Popcornvorräte wieder knackig aufzubereiten.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Princess Dörrautomat, sechs stapelbare Ebenen, Deckel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Princess Dörrautomaten:
Stoppen Sie die Lebensmittelverschwendung und konservieren Sie Lebensmittel mittels Dörren bis zu einem Jahr
Einstellbarer Thermostat, so dass Sie bei idealer, konstanter Niedertemperatur dörren können
Sechs Trocknungseinsätze, so dass Sie mehrere Lebensmittel gleichzeitig dörren können
Geeignet für Früchte, Gemüse, Kräuter, Blumen & selbstgemachte Pasta
Bereiten Sie die gesündesten und leckersten Snacks ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel zu
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2932 g
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
3564 g
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl der Gitterroste
6
Maximales Temperatur (oben)
70 °C
Maximales Temperatur (unten)
35 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO353VD
ab € 112,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.