Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Domo DO353VD Lebensmittelentwässerer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65186960
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO353VD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Integrierter Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
19.5 h
Anzahl der Ablagen
6
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, dörrgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.112380.01.001
ab € 40,98*
Sonstiges
DOMO
DOS353VD
ab € 138,83*
Sonstiges
DOMO
DO353VD-8
ab € 12,85*
Sonstiges
DOMO
DO353VD-9
ab € 7,51*
Sonstiges
DOMO
DO353VD-38
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.