Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-170746481 Herst.-Nr.: H6106782 EAN/GTIN: 4051709952752 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Geruchsabsorbierender Filter | | Markenkompatibilität | Helit | | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff | | Kompatibilität | H61052, H61057 | | Volumen (l) | 2 l | Gewicht und Abmessungen | Breite | 275 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,02* | € 4,76* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,16* | € 4,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,88* | € 5,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,95* | € 6,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,18* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|