Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AnMo AM2111 Dino-Lite Basic 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AnMo AM2111 Dino-Lite Basic 200x Digitales Mikroskop
AnMo AM2111 Dino-Lite Basic 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24338220
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     AM2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
0.3 MP
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Vergrößerung
20 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8, 7, Vista, XP MAC OS 10.4 or later
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 237,85*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 137,39*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 116,39*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 242,87*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 48,42*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 308,36*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,37*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.