Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankdachlüfter
>
Artikel
Intellinet Kühleinheit mit 4 Lüftern für 19" Schränke, Zur Deckenmontage, mit Thermostat, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-24570077
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
712866
EAN/GTIN:
766623712866
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die Intellinet Kühleinheiten sorgen für zuverlässige Kühlung und optimale Luftzirkulation in 19" Schränken und damit für höhere Leistung und längere Lebensdauer Ihrer Netzwerkkomponenten.
Eine wertige Verarbeitung inklusive antistatischer Pulverbeschichtung sowie leise Lüfter runden dieses Kühlsystem ab. Wählen Sie für Serverschränke und Netzwerkschränke die Kühleinheiten zur Deckenmontage aus. Benötigen Sie Kühlung von Komponenten in Wandverteilern, greifen Sie zu Kühleinheiten zur Montage auf den Profilschienen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
47 mm
Materialdicke
1.5 mm
Gewicht
3950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lüfterschublade
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Luftstrom
195.4 m³/h
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Dachlüfter
,
19 Zoll Belüftungseinheit
,
19 Zoll Lüftereinschub
,
19" Belüftungseinheit
,
19" Lüftereinschub
,
Lüftereinschübe
,
Rack Zubehör
,
Dachlüfter für Schaltschränke
,
Schaltschrankdachlüfter
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
axiallüfter 240v
,
19 zoll belüftungseinheit
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 76,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 2-fach Dachlüfter für 19" Netzwerkschrank / Serverschrank, Kühleinheit zur Dachmontage, mit Thermostat, schwarz
Intellinet
712859
ab € 60,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen