Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Kühleinheit mit 2 Lüftern für 19" Schränke, Zur Deckenmontage, mit Thermostat, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Kühleinheit mit 2 Lüftern für 19" Schränke, Zur Deckenmontage, mit Thermostat, grau
Intellinet Kühleinheit mit 2 Lüftern für 19" Schränke, Zur Deckenmontage, mit Thermostat, grau
Intellinet Kühleinheit mit 2 Lüftern für 19" Schränke, Zur Deckenmontage, mit Thermostat, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24570080
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712781
EAN/GTIN:
     766623712781
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die Intellinet Kühleinheiten sorgen für zuverlässige Kühlung und optimale Luftzirkulation in 19" Schränken und damit für höhere Leistung und längere Lebensdauer Ihrer Netzwerkkomponenten.

Eine wertige Verarbeitung inklusive antistatischer Pulverbeschichtung sowie leise Lüfter runden dieses Kühlsystem ab. Wählen Sie für Serverschränke und Netzwerkschränke die Kühleinheiten zur Deckenmontage aus. Benötigen Sie Kühlung von Komponenten in Wandverteilern, greifen Sie zu Kühleinheiten zur Montage auf den Profilschienen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
47 mm
Materialdicke
1.5 mm
Gewicht
2900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lüfterschublade
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Luftstrom
195.4 m³/h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.