Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
WMF Lono 0415040011 Raclette Grill 8 Person(en) 1500 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24572663
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1504.0011
EAN/GTIN:
     4211129116497
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Raclette LONO

Ob Weihnachten, Silvester, Familienfeier oder ein spontanes Treffen mit Freunden. Raclette ist der perfekte Begleiter für einen geselligen Abend. Zart schmelzender Käse kombiniert mit einer bunten Vielfalt an Fleisch, Fisch und Gemüse sorgt an einem gemütlichen Raclette-Abend für feinsten Genuss.Ob deftig oder süß – hier sind für jeden Geschmack die richtigen Zutaten dabei.

Das LONO Design-Raclette ist aus hochwertigem Cromargan und ein Blickfang auf jedem gedeckten Tisch. Die Temperatur ist variabel einstellbar. Die Wende-Gussplatte dient zum Grillen oder zum Backen von feinen Crêpes. Letzteres bietet gefüllt mit geschmolzenem Käse oder zum Dessert mitgratinierten Früchten einen besonderen Gaumenschmaus. Die acht Pfännchen sind anti-haft-beschichtet und daher leicht zu reinigen. Pfännchen, die gerade nicht im Einsatz sind, lassen sich sicher in der Ablageebene des Raclettes verstauen.

- 1500 Watt Leistung.
- Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung.
- Anti-haft-beschichtete Wende-Gussplatte zum Grillen oder für zwei Crêpes.
- 8 anti-haft-beschichtete Pfännchen, spülmaschinengeeignet.
- 8 hochwertige Raclette-Schieber, spülmaschinengeeignet.
- Praktische Ablage für heiße, unbenutzte Pfännchen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
5200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.