Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Bosch GSA 18V-LI Professional Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-24616501
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 64J 007
EAN/GTIN:
3165140625289
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Entladungsrate (1st gear)
2400 SPM
Entladungsrate (2nd gear)
2700 SPM
Vibrationsemission
24.5 m/s²
Merkmale
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Entladungslänge
28 mm
Einschneidetiefe in Holz
250 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
20 mm
Schallleistungspegel
88 dB
Schalldruckpegel
77 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
450 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
250 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkutigersäge
,
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
bosch akku-säbelsäge gsa 18 v-li
,
akku säbelsäge
,
akku-säbelsäge bosch
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 178,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 651 821 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 651 821
€ 0,1888*
Zubehör
Pallet Repair S1122HF fast Säbelsägeblatt, 100 Stk
Bosch
2608656034
€ 1,6663*
Zubehör
Pallet Repair S1122HF fast Säbelsägeblatt, 5 Stk
Bosch
2608656021
€ 12,71*
Zubehör
PRO Fibre Insulation S1213AWP Blatt, 1,5 x 22 x 300 mm, 2-tlg.
Bosch
2608635528
€ 18,08*
Zubehör
PRO Metal Demolition S1225VF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 300 mm, 5-tlg.
Bosch
2608657409
€ 17,51*
Zubehör
PRO Metal Demolition S925VF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 5-tlg.
Bosch
2608657407
€ 12,03*
Zubehör
PRO Multi Material Demolition S1110VF Säbelsägeblatt, 1,6 x 22 x 225 mm, 25-tlg.
Bosch
2608657611
€ 4,2992*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1022HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 200 mm, 100-tlg.
Bosch
2608659062
€ 1,5853*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1022HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 200 mm, 5-tlg.
Bosch
2608659061
€ 3,38*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1122HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 225 mm, 100-tlg.
Bosch
2608659065
€ 3,136*
Zubehör
PRO Pallet Repair fast S1122HFR Säbelsägeblatt, 0,9 x 19 x 225 mm, 5-tlg.
Bosch
2608659064
€ 3,482*
Zubehör
PRO Thick Metal Demolition S1130CF Säbelsägeblatt, 1,6 x 22 x 225 mm, 25-tlg.
Bosch
2608657932
€ 107,09*
Zubehör
PRO Window Demolition S611DF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 2-tlg.
Bosch
2608656271
€ 6,26*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
€ 65,46*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656273
€ 7,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.